HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
NEWフレンチガゼットバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
52672096
品番
NF-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
人気のフロストバッグです。大きめの横マチでデコ箱7号やサービス箱9号が入ります。
奥行(mm)
180
幅(mm)
300
高さ(mm)
470
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)[半透明]
サイズ
M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×470×180