HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
フレンチフロストガゼットバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
52672114
品番
FR-SSG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
便利で使い勝手のいいリーズナブルなバッグができました。
奥行(mm)
90
幅(mm)
275
高さ(mm)
200
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)[半透明]
サイズ
SS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
275×200×90