軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるスマートフォン・タブレット用タッチペンです。
ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度でスムーズな操作が可能です。
ペン先に植毛された繊維が広範囲の接地面積を確保することで、ペン先を押し当てることなく操作できる超感度を実現しました。
従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。
持ちやすさにこだわった長さ約13.5cm、直径約0.8cmのボディです。
指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。
タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。
液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなったりすることがあります。
胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。
ストラップが取り付けられる、ストラップホールが付いています。
ストラップは付属していません。
ペン先が劣化した際に別売のペン先「タッチペン交換用ペン先(超感度タイプ)」(P-TIPC01)に交換できて、快適な操作感を維持できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。