HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
ウサクマペーパーバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
52672394
品番
UK-4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
お子様も大喜び間違いなし。キュートなペーパーバッグです。
奥行(mm)
80
幅(mm)
180
高さ(mm)
180
仕様
両面同デザイン
材質
紙
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×180×80