HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
花うさぎレジバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
52672419
品番
HU-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
和風デザインのレジ袋です。
サイズ
M
幅(mm)
240
高さ(mm)
450
マチ(mm)
140
材質
ポリエチレン(ハード)