HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
ナチュラルレジバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
52672437
品番
NL-XL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ナチュラルデザインのレジ袋です。サイズも様々ご用意しています。
サイズ
XL
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.03
高さ(mm)
750
マチ(mm)
200
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
色
ベージュ