HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
ナチュラルレジバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
52672446
品番
NL-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ナチュラルデザインのレジ袋です。サイズも様々ご用意しています。
サイズ
LL
幅(mm)
350
厚さ(mm)
0.023
高さ(mm)
650
マチ(mm)
170
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
色
ベージュ