HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
ナチュラルレジバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
52672464
品番
NL-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ナチュラルデザインのレジ袋です。サイズも様々ご用意しています。
サイズ
M
幅(mm)
240
厚さ(mm)
0.019
高さ(mm)
450
マチ(mm)
140
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
色
ベージュ