ナチュラルレジバッグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 52672473 品番 NL-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

ナチュラルデザインのレジ袋です。サイズも様々ご用意しています。

サイズS 幅(mm)180 厚さ(mm)0.016 高さ(mm)350 マチ(mm)100 仕様片面デザイン 材質ポリエチレン(ハード) ベージュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする