曜日別特売
PCA-LTSH8WH PCスタンド 折りたたみ8段階 9.5cm ホワイト エレコム 52672474

PCA-LTSH8WH PCスタンド 折りたたみ8段階 9.5cm ホワイト エレコム 52672474
PCA-LTSH8WH PCスタンド 折りたたみ8段階 9.5cm ホワイト エレコム 52672474
PCA-LTSH8WH PCスタンド 折りたたみ8段階 9.5cm ホワイト エレコム 52672474
PCA-LTSH8WH PCスタンド 折りたたみ8段階 9.5cm ホワイト エレコム 52672474
PCA-LTSH8WH PCスタンド 折りたたみ8段階 9.5cm ホワイト エレコム 52672474
PCA-LTSH8WH PCスタンド 折りたたみ8段階 9.5cm ホワイト エレコム 52672474
PCA-LTSH8WH PCスタンド 折りたたみ8段階 9.5cm ホワイト エレコム 52672474
PCA-LTSH8WH PCスタンド 折りたたみ8段階 9.5cm ホワイト エレコム 52672474

PCスタンド 折りたたみ8段階 9.5cm ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52672474品番PCA-LTSH8WH
参考基準価格(税別)¥6,510販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートパソコンスタンドです。
設置することでディスプレイを見る際の目線を上げられるため、パソコン作業の際の姿勢を改善することができます。
傾斜角度を23度・27度・31度・36度・40度・47度・50度・53度の8段階に調整可能です。
高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。
高さアップ脚を利用すればノートパソコンスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートパソコンスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。
ノートパソコンスタンドの左右にあるスマートフォンスタンド機能により、パソコンとスマートフォンの画面を並べて見ることができます。
ノートパソコンにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートパソコンを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートパソコンの排熱にも効果的です。
底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
使用しない時には薄くたたんで収納することができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容排熱用ゴム脚×2材質ABS、スチールホワイト質量(g)約840耐荷重(kg)10適合サイズ~15.6インチノートパソコン寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約280×26×280※折りたたみ時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする