HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
トラディショナルPEバッグ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
52672534
品番
TR-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
手描きのボーダーとマリンデザインがさわやかな印象のPEバッグです。男性、女性問わずにお使いいただけます。
幅(mm)
220
高さ(mm)
330
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ソフト)
寸法(幅W×高さH)(mm)
220×330