RG-2 ローズガーデンPEバッグ HEADS(ヘッズ) 52672577 RG-2 ローズガーデンPEバッグ HEADS(ヘッズ) 52672577

ローズガーデンPEバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 52672577 品番 RG-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ロマンチックな世界が広がるローズガーデンシリーズ。

幅(mm)400 高さ(mm)500 仕様片面デザイン 材質ポリエチレン(ソフト) 寸法(幅W×高さH)(mm)400×500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする