HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
レースPEバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
幅(mm)
300
注文コード
52672604
品番
LA-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,740
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
甘いピンク色に白のレースデザインの小判抜きのポリ袋です。中央の大きなレースが乙女心をくすぐります。
奥行(mm)
60
幅(mm)
300
高さ(mm)
450
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×450×60