HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
レースPEバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
52672613
品番
LA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
甘いピンク色に白のレースデザインの小判抜きのポリ袋です。中央の大きなレースが乙女心をくすぐります。
奥行(mm)
100
幅(mm)
260
高さ(mm)
290
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×290×100