HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 店舗運営用品
HEADS(ヘッズ)の 置き物/インテリア小物/収納
カンパーニュブリキバケツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
52672717
品番
CNI-BBKS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
インテリアにぴったりなブリキバケツです。本革のタッグ付きです。
仕様
片面デザイン 革タッグ付(20×90mm)
材質
ブリキ
寸法(mm)
直径120(90)×105
色
アイボリー
サイズ
S