イレクターΦ28 ダブルパイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード52673077 品番HPA-4000 IVO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。強度の必要な箇所にHPBパイプと対で使用し、ダブルパイプとして使用します。

用途強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。 材質プラスチック被覆鉄パイプ 全長(mm)4000 アイボリー 質量(g)2210 パイプ径(Φmm)28
注意
※ダブルパイプへジョイントを取り付ける場合は、パイプ同士を接着する前にジョイント取付け箇所のリブを、ノミやヤスリを使用して落として下さい。HPAパイプとHPBパイプのリブの部分を接着してダブルパイプを製作します。イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100)で接着して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする