矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム・グリーンフレーム
矢崎化工の パイプラックシステム用パイプ
イレクターΦ28 導電ラインパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
52673156
品番
HGD-4000 IVO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。導電対応(ライン部分のみ)です。
用途
静電気対策が必要な生産工程の機材製作用。
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)
4000
色
アイボリー
質量(g)
2134
パイプ径(Φmm)
28
表面抵抗値(Ω)
10^6以下(ライン部分)
注意
※黒いライン部分のみ、導電対応になります。