イレクター クリフォームプラコン PCAタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 52673436 品番 PCA4-3000 H50 EBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。導電対応製品です。

用途先入れ先出しシューターの製作用。 材質ホイール:PP、フレーム:高耐食性メッキ鋼板 全長(mm)3000 質量(g)3127 ピッチ(mm)ホイールピッチ:50 外径(Φmm)ホイール:30

商品説明動画

イレクター クリフォームプラコン PCAタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする