折り畳み焚火テーブル mini

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52673540 品番BFT-50-BK
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

材質にSPCC(冷間圧延鋼板)を使用した折り畳み焚火テーブル。炭素鋼の中でも炭素有含量が0.1%未満と少なく、SPC材に分類されます。表面が滑らかで美しい仕上がりです。
WINGEARは手に届くプライスでいいものを使ってキャンプを楽しんでいただきたいという思いで企画開発しています。ビギナーもベテランも納得できる使い心地や良品質を納得のプライスで実現します。

材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)2.1 ブラック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×300×150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする