SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要 防犯カメラ

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52673610 品番SC-MM43W-32GB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥25,450 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ソーラーパネルから電力を供給するのでコンセントがない場所でも設置可能。ソーラーパネルのコードは3mあるので離れた場所にも設置可能です。

用途熱のあるものの動きを感知した時だけ録画を開始します。 角度(°)チルト可動:90、パン:355 機能防犯灯機能搭載 防塵防水性能IP65 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数300万画素 使用場所屋内外 ストレージmicroSDカード最大128GB
注意
※ご使用には必ずインターネット環境(Wi-Fi2.4GHz)が必要です。
※有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。
※バッテリー式カメラの為、常時録画には非対応です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする