SecuSTATION
SecuSTATIONの 防犯カメラ
SecuSTATIONの 防犯カメラ本体
SecuSTATIONの 防犯用カメラ
SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要 防犯カメラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52673619
品番
SC-MM43W-64GB
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ソーラーパネルから電力を供給するのでコンセントがない場所でも設置可能。ソーラーパネルのコードは3mあるので離れた場所にも設置可能です。
用途
熱のあるものの動きを感知した時だけ録画を開始します。
角度(°)
チルト可動:90、パン:355
機能
防犯灯機能搭載
防塵防水性能
IP65
マイク/スピーカー
内蔵:双方向会話対応
画素数
300万画素
使用場所
屋内外
ストレージ
microSDカード最大128GB
注意
※ご使用には必ずインターネット環境(Wi-Fi2.4GHz)が必要です。
※有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。
※バッテリー式カメラの為、常時録画には非対応です。