HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
キャンディベアレジバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
52673679
品番
CDB-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
お子様に大人気なキャラクターレジ袋です。
サイズ
L
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.02
色
オレンジ
高さ(mm)
550
マチ(mm)
150