曜日別特売
NBG-L ニューブルー&グリーンレジバッグ HEADS(ヘッズ) 52673724

 

NBG-L ニューブルー&グリーンレジバッグ HEADS(ヘッズ) 52673724
NBG-L ニューブルー&グリーンレジバッグ HEADS(ヘッズ) 52673724
NBG-L ニューブルー&グリーンレジバッグ HEADS(ヘッズ) 52673724
NBG-L ニューブルー&グリーンレジバッグ HEADS(ヘッズ) 52673724

ニューブルー&グリーンレジバッグ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)300
高さ(mm)550
サイズL
厚さ(mm)0.02
内容量1パック(100枚)注文コード52673724品番NBG-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

前面がブルー、背面がグリーンのレジ袋です。海外のスーパーなどをイメージさせる、鮮やかであか抜けたデザインです。

サイズL幅(mm)300厚さ(mm)0.02高さ(mm)550マチ(mm)150材質ポリエチレン(ハード)[半透明]半透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52673733
2024-05-28
用途: お花やさんなので、商品のお花の鉢などに使用しています。
花の店ブーケ卸売・小売業

英字文字や絵柄があるので、普通の無字袋より断然可愛く、お洒落に見えますので、大変気にいっています

対象商品 : 52673724
2024-04-17
用途: 雑貨店のレジ袋として使用しています。
卸売・小売業

雑貨店なのでオシャレなレジ袋を探しており、こちらを見つけました。
お店の雰囲気にも合い、お客様も可愛いと言ってくれるので、こちらを選んで良かったです。

対象商品 : 52673733
2024-01-28
用途: 持ち帰り用
教育・研究機関

小さく畳んだらお財布などにに入るので、レジ袋用に幾つかあちこちに入れています。小さなお守り程度の大きさ。来客に持たせる物を入れて渡す際、おしゃれになって良いです。色が好き。リピートしますので価格をそのままでお願いしたいです。

対象商品 : 52673749
2024-01-20
用途: レジ袋として
vapore飲食業

柄が可愛くて気に入っています。お店のレジ袋として使っています。

対象商品 : 52673724
2023-06-20
用途: 商品入れる
MODERNO卸売・小売業

いつもの袋でちょっと大きめの薄い袋を探していてちょうどいい感じの袋でした

対象商品 : 52673724
2022-09-23
用途: 小売店でのレジ袋として
アートライフデポ新越谷店卸売・小売業

裏表が違うプリントで、片面はエンボス?加工されてます
お客様の評判もとてもよく、レジ袋のみの購入を希望される方もいるくらいです

2020-05-24
用途: テイクアウト
飲食業

レストランのテイクアウト用に使用しています。色遣いがおしゃれでお客様にも好評です。

3が参考にしています
対象商品 : 52673749
2023-03-23
用途: ちょっとしたお裾分けなどに…使うはずでしたが、ゴミ袋になりました

透け感があるせいか思ったより色味も派手でなく使いやすいデザインだと思います。
ただ、梱包が最悪でした。
縦方向に折りたたまれた状態で届いたため、100枚全部きっちりと折り目が残ったままです。
しかも折り目は真っすぐでもなく、微妙に斜め。
取っ手は波打っています。
こういった袋は特別に購入する人も多いと思いますので、梱包方法に配慮をお願いしたいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする