ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 幕・旗
ジャストコーポレーションの 表示旗
【診療中】ターポリン 現場シート 養生幕 シート 900×1800mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52673768
品番
KA-GSKTA90-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。診療施設が診療中であることを表示するためのシートです。
周囲ロープ縫込み縫製
用途
養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促
材質
ターポリン
寸法(mm)
900×1800
色
シルバー(ハトメ)
直径(Φmm)
18.9(ハトメ)
文字内容
診療中
取付方式
吊り下げ
ハトメ数
上下3箇所ずつ・左右4箇所ずつ合計10個
コード
デザイン:GS-0005
材質(ハトメ)
ニッケル
ハトメ内径(Φmm)
9.6
注意
※畳み梱包で納品時に多少折り皺がつきますが、使用していくと少しずつ目立たなくなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320