HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
スキップキッズレジバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
52673803
品番
SPK-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
犬や猫のかわいいイラストがポイントのレジ袋です。
サイズ
M
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
240
高さ(mm)
450
マチ(mm)
140