HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
スキップキッズレジバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
52673819
品番
SPK-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
犬や猫のかわいいイラストがポイントのレジ袋です。
サイズ
S
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
180
高さ(mm)
350
マチ(mm)
100