HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 平袋
リトルハートリボン付PEギフトバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
52673828
品番
LH-RBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,450
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ピンクのハートとリボンが付いたギフトバッグです。ポイント使いのシルバーが、甘さを抑えています。
幅(mm)
410
高さ(mm)
700
仕様
両面同デザイン サテンリボン付
材質
ポリエチレン(ソフト)
サイズ
L
寸法(幅W×高さH)(mm)
410×700