HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 平袋
リトルハートリボン付PEギフトバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
52673864
品番
LH-RBXS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,340
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ピンクのハートとリボンが付いたギフトバッグです。ポイント使いのシルバーが、甘さを抑えています。
幅(mm)
150
高さ(mm)
250
仕様
両面同デザイン サテンリボン付
材質
ポリエチレン(ソフト)
サイズ
XS
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×250
アズワン品番
61-7271-21