HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
ウサクマOPPギフトバッグ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
52673934
品番
UK-O4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
両面から、うさことくまおが覗きこむ柄がなんともキュートなOPPです。
幅(mm)
120
高さ(mm)
180
材質
OPP[透明]
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×180
色(柄)
うさこ-4