HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
ウサクマNEWOPPギフトバッグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
幅(mm)
105
注文コード
52673943
品番
UKN-O5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥630
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両面から、うさことくまおが覗きこむ柄がなんともキュートなOPPです。
幅(mm)
105
高さ(mm)
155
材質
OPP[透明]
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×155
色(柄)
うさこ-5