ベアクリアOPPギフトバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 幅(mm)195 注文コード52674004 品番CB-SO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥970
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

クマのイラストがかわいい!ナチュラルなイメージにぴったりです。

幅(mm)195 高さ(mm)295 仕様両面同デザイン 材質OPP[透明] サイズS 寸法(幅W×高さH)(mm)195×295

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする