HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
ベアクリアOPPギフトバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
52674013
品番
CB-O1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
クマのイラストがかわいい!ナチュラルなイメージにぴったりです。
幅(mm)
150
高さ(mm)
230
仕様
両面同デザイン
材質
OPP[透明]
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×230