焼付防止潤滑剤 スモコン(SMOCON) 1.5KG

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード52674038 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐熱性能:-40℃より800℃の高温まで潤滑性を失いません。
防蝕/防錆性能:2年間の耐候試験でも全く異常なく、いかなる金属とも化学反応をおこしません。
摩擦係数が小さい:ボルト・ナットに使用した場合の摩擦係数μは0.10です。
締付トルクを安定し、小さい力で強い締付力が得られます。

用途
錆や焼付きを嫌う化学工場、発電所、船舶などの配管用ボルト・ナットに。
締付力を問題にするタービン、ディーゼルエンジン用大型スタッドボルトに。
繰返し荷重を受ける車輛、建設機械のピンや特殊ボルト・ナットに。
金属圧入部品の潤滑剤に、動力チェーン、スプライン、歯車の潤滑剤に。
金属製ジョイントリングや金属製ガスケットのシールと固着防止剤に。
加工性の悪いステンレス鋼などのドリリングやタッピングの切削剤に。
質量(kg)1.5 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする