【通常通り診療中】メッシュターポリン 現場シート 養生幕 シート 900×1800mm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52674039 品番KA-GSKMTA9-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。診療施設が診療中であることを表示するためのシートです。
周囲ロープ縫込み縫製

用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促 材質メッシュターポリン 寸法(mm)900×1800 シルバー(ハトメ) 直径(Φmm)18.9(ハトメ) 文字内容通常通り診療中 取付方式吊り下げ ハトメ数上下3箇所ずつ・左右4箇所ずつ合計10個 コードデザイン:GS-0016 材質(ハトメ)ニッケル ハトメ内径(Φmm)9.6
注意
※畳み梱包で納品時に多少折り皺がつきますが、使用していくと少しずつ目立たなくなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする