曜日別特売
LH-904P 壁でツッパリストッパーP リンテック21 52674364

LH-904Pチラシ

LH-904P 壁でツッパリストッパーP リンテック21 52674364
LH-904P 壁でツッパリストッパーP リンテック21 52674364
LH-904P 壁でツッパリストッパーP リンテック21 52674364
LH-904P 壁でツッパリストッパーP リンテック21 52674364

壁でツッパリストッパーP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード52674364品番LH-904P
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

天井を痛める事無く前方への移動も防止できる構造になっております。
・設置は簡単!穴あけ、ネジ止め不要です。また、天井との隙間にピッタリ合わせる必要がないので、煩わしい採寸、調整作業が不要です!
・コンパクトなので天板を広く使え、目立ちません。
・取り外す際は専用工具不要!ブロック本体上部にドライバーを差し込み、ゆっくり回転させると壁から剥がす事が出来ます。ボトムストッパーはタップ穴に M5 のネジをねじ込み床面から浮かせ剥がします。

用途本製品は天井を使わず、ブロックを壁に接着固定し、固定対象物を壁に押し付けるタイプの耐震具です。また、足元を固定するボトムストッパーを使用し、常に壁に突っ張る事ができます。種別ツッパリストッパー材質PC/ABS樹脂、アクリル系接着材、ステンレス寸法(mm)ブロック本体: 110 × 50 × 60/個、ボトムストッパー:55 × 63 × 20(板厚2)/個使用温度範囲(℃)0~40構成ブロック×2、 ボトムストッパー×2、アルコールパッド×4質量(g/個)ブロック本体:約50、ボトムストッパー:80耐久性10年
注意
※本製品は地震による書棚からの書籍等の落下を防止するものですが、災害や事故等による被害を補償するものではありません。
※取り付けに関し、本紙をよくご覧になり、確実に行ってください。
※本製品に衝撃を与えないでください。思わぬ事故や破損等の原因になります。
※ なお落下防止目的以外でのご使用はご遠慮下さい。
※本製品は5年を目安に交換してください。
※予告なく仕様変更することもありますので、あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする