サンプル画像ブルー、イエロー

B-50-C ハリケーンZクロス 小浜製綱 52674967 B-50-C ハリケーンZクロス 小浜製綱 52674967

ハリケーンZクロス

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)50 ブルー 注文コード52674967 品番B-50-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は全長・色など12種類から選べます 他の種類を見る

ハリケーンZは高分子量ポリオレフィンを主素材とした高強力ロープで、NK承認されました。耐摩耗性に優れています。低伸度であり吸水性がありません。高強力であり使用による疲労が少ないです。ポリプロピレンに次いで比重が小さく軽量です。切断時の跳ね返りが小さいです。

用途船舶用ホーサーは勿論、水産用、陸上用等広いニーズにお応えできる高機能ロープです。 質量(kg)19.6 ブルー 全長(m)50 呼称径寸法(mm)Φ28 加工両端:カットのみ 破断強度(kN)104
関連資料:(0.34MB)
注意
※各数値は安全を保障するものではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする