曜日別特売
B-50-I ハリケーンZクロス 小浜製綱 52675010

サンプル画像ブルー、イエロー

B-50-I ハリケーンZクロス 小浜製綱 52675010
B-50-I ハリケーンZクロス 小浜製綱 52675010
B-50-I ハリケーンZクロス 小浜製綱 52675010
B-50-I ハリケーンZクロス 小浜製綱 52675010

ハリケーンZクロス

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本ブルー注文コード52675010品番B-50-I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

ハリケーンZは高分子量ポリオレフィンを主素材とした高強力ロープで、NK承認されました。耐摩耗性に優れています。低伸度であり吸水性がありません。高強力であり使用による疲労が少ないです。ポリプロピレンに次いで比重が小さく軽量です。切断時の跳ね返りが小さいです。

用途
船舶用ホーサーは勿論、水産用、陸上用等広いニーズにお応えできる高機能ロープです。
質量(kg)20.4ブルー全長(m)50呼称径寸法(mm)Φ28加工両端:アイ加工破断強度(kN)104
関連資料:(0.34MB)
注意
※各数値は安全を保障するものではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする