セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 修理/点検標識
セーフラン安全用品の スイッチカバー標識
スイッチカバーロックアウトデバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52675195
品番
J2625
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
英語版
材質
PC
寸法(mm)
80×80×H60(外寸) 底面寸法70×70
取付方式
両面テープ(付属)
本体質量(g)
約70
注意
※貼り直しはできません。
※パドロックは付属しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません