ヒサゴ
ヒサゴの 看板・POP・掲示用品
ヒサゴの ポップ用品
ヒサゴの ポップシール
はがせる!ピタロングステッカー 適格請求書(インボイス)発行事業者登録済 A4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1シート×2面)
注文コード
52675265
品番
KLS102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適格請求書(インボイス)発行事業者として登録済みであることを表示するステッカーです。
用途
店舗入口やレジ付近に貼って、入店前や会計前にインボイス制度対応済であることを案内できます。しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離タイプです。水・光・温度変化に強くて破れにくく、屋外での使用にも適し、-20℃から+80℃の環境下で使用可能。ユニバーサルデザインで多くの方に見やすく読みやすいステッカーです。
材質
ホワイトPETフィルム
寸法(mm)
A4/210×297
ラベルサイズ(mm)
138×194
入数
1シート(2面付け)
RoHS指令(10物質対応)
対応
面数
2面
注意
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。本製品は、ペットボトル再生材を使用しています。