代表画像

カクラック45°エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52675457 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106
販売価格(税別)
96

材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。
角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。

用途
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。
荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。
材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材) ブラック 外寸(mm)36 内寸(mm)28.2 差込深さ(mm)36
注意
※パイプと継手を接合する際は、トーエー接着剤低粘土速乾性をご使用下さい。
※人体を支える支える製作(台座、脚立、ハシゴ等)は製作しないで下さい。最大積載量荷重(静荷重が均等にフレームにかかる場合の目安)が1本あたり172kgfです。最大積載量荷重は参考値となり、静荷重・動荷重・衝撃荷重により数値が変わります。組立後のたわみを抑える為には補強を追加して下さい。
※カクパイプを切断する場合は、パイプソーを用いて安全にカットして下さい。
※使用場所により変形する事がありますので、直射日光を避け、熱源付近や炎天下高温の車内等に設置しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする