GT01-22021 ゲルタック 角型 エクシール 52676489 GT01-22021 ゲルタック 角型 エクシール 52676489 GT01-22021 ゲルタック 角型 エクシール 52676489 GT01-22021 ゲルタック 角型 エクシール 52676489 GT01-22021 ゲルタック 角型 エクシール 52676489

ゲルタック 角型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート(81枚) 注文コード 52676489 品番 GT01-22021
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,150
販売価格(税別)
6,500

ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。
貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。
可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。
水洗いで繰り返し使用できます。
使いやすいサイズに抜き加工しています。
ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。

用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど 材質ポリウレタン 厚さ(mm)5 寸法(mm)20×20 透明 硬度アスカーC23 RoHS指令(10物質対応)対応 適正荷重(kg)1枚当たり:3.5
注意
※ゲルは水分が付くと粘着が弱まる性質があります。水のかかるような場所での使用はお避けください。
※設置の際は底面の四隅または数か所に均等に力がかかるようにゲルを配置してください。
※壁面・垂直面は、貼って剥がせる特性上、剥がれ落ちやすくなります。
※長期間の使用で剥がれにくくなる場合があります。
※ゲルを剥がす際、強く引っ張ると設置面の塗装などが剥がれてしまう場合があります。
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料への使用はお避けください。
※底面、設置面ともに平らなものに使用し、ゲル全面に荷重がかかるようにご使用ください。
※撥水性のものには使用できません。
※直射日光の当たらない室内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする