防犯ヨコのぼり

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容必ず注意 注文コード52676744 品番YNB-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は文字内容など21種類から選べます 他の種類を見る

周囲6箇所にある広角反射レザーが光るので、夜も地域安全をPRすることができる防犯ヨコのぼりです。のぼり旗等のイラストデザインはオリジナルのものです。視界を妨げずに、あらゆる道路側壁フェンスに取付可能です。設置の際にのぼり竿が不要なので経済的です。また、取り付けもインシュロックベルトなどを使用することで簡単に行うことができます。ポンジより厚い丈夫なトロピカル生地が周囲縫製されており、また、新素材を用いた高輝度反射レザーシートが幕の四隅と上下の中1箇所の合計6箇所に縫製補強されており、加えてレザーシート部分はステンレス製のハトメが打ち込まれて丈夫に仕上げられているので、長期間に地域安全防犯をPR広報することができます。

用途地域防犯のPRに。防犯意識の向上に。防犯活動の推進に。防犯イベント、防犯講習会、防犯キャンペーン、地域安全運動などの際に。 付属品インシュロックベルト×6本 文字内容必ず注意 取付方式ポール取付 加工【広角反射レザー部分】ステンレスハトメ 縦(mm)450 横(mm)1500 レーザー【広角反射レザー】6個 縫製仕様四方三折り縫製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※民地に設置する場合は地権者に、電柱や公共物などに設置する場合は自治体に許可を得てから設置、使用してください。車両や歩行者の交通に支障を及ぼさない場所に設置してください。破損した場合はすぐに撤去・交換してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,930 / 税込 ¥2,123
沖縄地方数量1につき ¥1,930 / 税込 ¥2,123
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする