防犯のぼり旗

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容みんなでつくろう安全・安心のまち 注文コード52676970 品番BN-101E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は文字内容など90種類から選べます 他の種類を見る

丈夫な生地と仕立が特長の防犯のぼり旗です。のぼり旗等のイラストデザインはオリジナルのものです。チチテープが左付で合計10箇所縫製されており、左上の1箇所は二重の縫製となっています。また、チチテープはよく目立つ高輝度反射蛍光カラーなので、地域防犯のPRに最適です。旗の素材は100%再生ポリエステル繊維エコポンジを使用しており、環境にも優しい商品です。旗部分もチチテープ部分もすべて、全て耐久性を向上するように縫製加工が施されています。

用途地域防犯のPRに。防犯意識の向上に。防犯活動の推進に。防犯イベント、防犯講習会、防犯キャンペーン、地域安全運動などの際に。 仕様【チチテープ】10個(左上部分は二重) 文字内容みんなでつくろう安全・安心のまち 取付方式ポール取付 縦(mm)1500 横(mm)450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※民地に設置する場合は地権者に、電柱や公共物などに設置する場合は自治体に許可を得てから設置、使用してください。車両や歩行者の交通に支障を及ぼさない場所に設置してください。破損した場合はすぐに撤去・交換してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,930 / 税込 ¥2,123
沖縄地方数量1につき ¥1,930 / 税込 ¥2,123
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする