Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の 水切り・たわし受け・ラック
Richell(リッチェル)の 水切りバスケット
トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR ミニ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52677855
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
付属品
ジョイント1個
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
140
色
ホワイト
高さ(mm)
76
質量(g)
100
奥行(mm)
140
段数
1
耐熱温度(℃)
120
最大収納枚数(枚)
6
適合寸法(cm)
食器:直径8〜13