Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の ラップ・消耗品・食品包材
Richell(リッチェル)の ポリ袋・ジッパー付き袋
Richell(リッチェル)の ポリ袋ホルダー
トトノ 引き出し用 ゴミ袋ストッカーR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52677880
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×280×200
耐熱温度(℃)
120
推奨ゴミ袋サイズ
5〜70Lまで