トトノ 引き出し用 レジ袋収納ボックスR

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52677889 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
付属品ジョイント1個 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×140×140 耐熱温度(℃)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52677889
2025-03-06
用途:
お客様宅
サービス業

使い勝手が良い!
お客様の収納にお勧めしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする