トトノ 引き出し用 お椀スタンドR

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52677898 品番-
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
付属品ジョイント1個 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)150 耐熱温度(℃)120 最大収納枚数(枚)4 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×14×7.6 適合寸法(cm)食器:直径8〜13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
食器の片づけ
その他業種

お茶碗、お椀、四角いお皿などを立てて収納出来てとても便利です。
今まで重ねて収納していたので乾きにくかったり倒れる心配があったのですが、
それらが一気に解決しました。
他店で買うよりお安くて、本当に買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする