トトノ 引き出し用 米びつR 5kg

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52678029 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質ポリプロピレン、シリコーンゴム ホワイト 質量(g)660 容量(L)9.5 容量(kg)5 耐熱温度(℃)本体・フタ・すり切り棒・計量スコップ・無洗米アダプター:100、パッキン:140 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×35×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする