河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
スペースボックス SH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52679418
品番
SH1W
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
樹脂製スペースボックス
縦(mm)
300
横(mm)
170
深さ(mm)
66
質量(kg)
0.6
色
ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7近似)
材質(本体)
スチロール樹脂
基板寸法(mm)
220×90
使用場所
屋内用、露出形
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付