付属品80°マスキングプレート×1、4分割マスキングプレート×1、取扱説明書×1
仕様演色性(CRI):70、重耐塩仕様
材質アルミ、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)
質量(kg)約3.6
保護構造IP65
電源LC-SBU(専用ソーラーバッテリーユニット)より給電
使用温度範囲−20℃〜+55℃(結露および氷結なきこと)
消費電力25W
感度検知感度:低/中/高(設定スイッチにより切り替え)
機能バッテリセービング:バッテリー残量に応じて検知時光量を自動調節、温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)
光源LED(昼光色)
取付場所丸ポール、壁面、角柱
角度調整範囲0〜50°の範囲で調整可能
色温度(K)CCT:約5700
接続ケーブルビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、3芯、口出し線長さ:約 1.5m※LC-2000LU(DB)に付属
保存温度範囲(℃)−20〜+35
検知方式パッシブインフラレッド方式
設置場所屋外
外部入力無電圧接点:N.O. 30分間点灯/タイマー連動(設定スイッチにより切り替え)
タイマー20秒/10秒/5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)
光量調節(%)検知時:20〜100可変
定格光束(Lm)2000(水銀灯80W形相当)
検知エリア水平角度:150°(マスキングプレート未使用時)
照射角度(°)120×60ワイドエリア